モジュール4
歯数21
仕様追加工:可能
形状S1K
質量(kg)1.85
表面処理黒染
穴径A(Φmm)35
圧力角(°)20
材料S45C
取付ねじ穴サイズM8
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44
歯幅E(mm)40
ボス径B(Φmm)69
ボス長F(mm)20
全長G(mm)60
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)92
キー溝幅(mm)10
基準円直径C(Φmm)84
キー溝深さ3.3
ねじ穴位置J(mm)10