モジュール4歯数40仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)7.06表面処理黒染穴径A(Φmm)25圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM6熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.2、上限:0.44歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)100ボス長F(mm)16全長G(mm)56歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)168キー溝幅(mm)8基準円直径C(Φmm)160キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)8