※1-2-M18-1-VMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG - ブローガン(VMG11BU)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズ(H08)ミリサイズワンタッチ継手式-KQ2H08-02S ノズル(34)Φ6銅管ロングノズル-600mm-Φ2-VMG1-06-200-600 仕様(C)ノズルカバー付/HNBR 注文コード43552906 品番VMG11BU-H08-34-C
参考基準価格(税別)¥4,660 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は接続部のサイズ・ノズル・仕様190種類から選べます 他の種類を見る
接続部のサイズ(H08)ミリサイズワンタッチ継手式-KQ2H08-02S 仕様(C)ノズルカバー付/HNBR ノズル(34)Φ6銅管ロングノズル-600mm-Φ2-VMG1-06-200-600 配管取出方向(1)下方向 色(ボデー)(BU)ダークブルー
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする