モジュール5歯数29仕様追加工:可能形状S1K質量(kg)7.29表面処理黒染穴径A(Φmm)50圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズM10熱処理なし歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N8 級歯面硬度(194HB以下)歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)下限:0.24、上限:0.5歯幅E(mm)50ボス径B(Φmm)115ボス長F(mm)25全長G(mm)75歯切基準面穴(H7)歯先円直径D(Φmm)155キー溝幅(mm)14基準円直径C(Φmm)145キー溝深さ3.8ねじ穴位置J(mm)12.5