※1-2-M18-1-VMG ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VMG - ブローガン(VMG12BU)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続部のサイズ(03)ねじ込み式-Rc3/8 ノズル(36)Φ6銅管ロングノズル-100mm-Φ2-VMG1-06-200-100 仕様(C)ノズルカバー付/HNBR 注文コード43555478 品番VMG12BU-03-36-C
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は接続部のサイズ・ノズル・仕様79種類から選べます 他の種類を見る
接続部のサイズ(03)ねじ込み式-Rc3/8 仕様(C)ノズルカバー付/HNBR ノズル(36)Φ6銅管ロングノズル-100mm-Φ2-VMG1-06-200-100 配管取出方向(2)上方向 色(ボデー)(BU)ダークブルー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする