モジュール5
歯数42
仕様追加工:可能
形状S2K
質量(kg)12.3
表面処理黒染
穴径A(Φmm)70
圧力角(°)20
材料S45C
取付ねじ穴サイズM16
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58
歯幅E(mm)50
ボス径B(Φmm)120
ボス長F(mm)21
全長G(mm)71
歯切基準面穴(H7)
ウェブ厚H(mm)36
リム径I(Φmm)170
歯先円直径D(Φmm)220
キー溝幅(mm)20
基準円直径C(Φmm)210
キー溝深さ4.9
ねじ穴位置J(mm)10.5