モジュール5
歯数52
仕様追加工:可能
形状S2K
質量(kg)18.2
表面処理黒染
穴径A(Φmm)65
圧力角(°)20
材料S45C
取付ねじ穴サイズM12
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.28、上限:0.58
歯幅E(mm)50
ボス径B(Φmm)130
ボス長F(mm)21
全長G(mm)71
歯切基準面穴(H7)
ウェブ厚H(mm)30
リム径I(Φmm)220
歯先円直径D(Φmm)270
キー溝幅(mm)18
基準円直径C(Φmm)260
キー溝深さ4.4
ねじ穴位置J(mm)10.5