画像準備中

SS 平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43557028 品番SS6-13J28
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,920
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
モジュール6 歯数13 仕様追加工:可能 形状S1K 質量(kg)2.38 表面処理黒染 穴径A(Φmm)28 圧力角(°)20 材料S45C 取付ねじ穴サイズM6 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.22、上限:0.48 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)58 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)90 キー溝幅(mm)8 基準円直径C(Φmm)78 キー溝深さ3.3 ねじ穴位置J(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする