モジュール6
歯数48
仕様追加工:可能
形状S1K
質量(kg)33.3
表面処理黒染
穴径A(Φmm)60
圧力角(°)20
材料S45C
取付ねじ穴サイズM12
熱処理なし
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度(194HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.3、上限:0.64
歯幅E(mm)60
ボス径B(Φmm)180
ボス長F(mm)23
全長G(mm)83
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)300
キー溝幅(mm)18
基準円直径C(Φmm)288
キー溝深さ4.4
ねじ穴位置J(mm)11.5