画像準備中

SSA 平歯車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43559995 品番 SSA4-18J28
参考基準価格(税別)¥6,680 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
モジュール4 歯数18 仕様追加工:可能 形状S5K 質量(kg)1.08 表面処理黒染 穴径A(Φmm)28 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理なし 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.38 歯幅E(mm)40 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)80 キー溝幅(mm)8 基準円直径C(Φmm)72 キー溝深さ3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする