KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSA 平歯車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43560905
品番
SSA4-45J55
参考基準価格(税別)
¥24,720
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
モジュール
4
歯数
45
仕様
追加工:可能
形状
S5K
質量(kg)
7.22
表面処理
黒染
穴径A(Φmm)
55
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
なし
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N8 級
歯面硬度
(194HB以下)
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
下限:0.24、上限:0.52
歯幅E(mm)
40
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
188
キー溝幅(mm)
16
基準円直径C(Φmm)
180
キー溝深さ
4.3