※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

CXS2L16-175-M9NAV デュアルロッドシリンダ CXS2L16 SMC 43561755 CXS2L16-175-M9NAV デュアルロッドシリンダ CXS2L16 SMC 43561755 CXS2L16-175-M9NAV デュアルロッドシリンダ CXS2L16 SMC 43561755 CXS2L16-175-M9NAV デュアルロッドシリンダ CXS2L16 SMC 43561755

デュアルロッドシリンダ CXS2L16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)シリンダー:175 注文コード43561755 品番CXS2L16-175-M9NAV
参考基準価格(税別)¥35,920 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品はストロークなど900種類から選べます 他の種類を見る

ダブルピストンにより推力2倍
デュアルロッドにより不回転精度±0.1°
許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍)
最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍)
最大標準ストロークを拡大
取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり

ストローク(mm)シリンダー:175 クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30〜700 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)16 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.1 配管接続口径M5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類ボールブッシュ型 オートスイッチ個数2ケ ポートねじの種類Mねじ オートスイッチ適合M9NAV
関連資料:カタログ(4.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする