画像準備中

SSAG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43563093 品番 SSAG1.5-25J14
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
モジュール1.5 歯数25 仕様追加工:可能 形状S5K 質量(kg)0.11 表面処理歯部以外黒染 穴径A(Φmm)14 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)15 歯先円直径D(Φmm)40.5 キー溝幅(mm)5 基準円直径C(Φmm)37.5 キー溝深さ2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする