KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSAG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43563188
品番
SSAG1.5-32J15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,170
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
32
仕様
追加工:可能
形状
S5K
質量(kg)
0.19
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
15
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.08、上限:0.16
歯幅E(mm)
15
歯先円直径D(Φmm)
51
キー溝幅(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
48
キー溝深さ
2.3