KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の 平歯車
SSAG 歯研平歯車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43563267
品番
SSAG1.5-36J16
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
36
仕様
追加工:可能
形状
S5K
質量(kg)
0.24
表面処理
歯部以外黒染
穴径A(Φmm)
16
圧力角(°)
20
材料
S45C
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度
50〜60HRC
歯研基準面
穴(H7)
歯面仕上げ
研削
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.18
歯幅E(mm)
15
歯先円直径D(Φmm)
57
キー溝幅(mm)
5
基準円直径C(Φmm)
54
キー溝深さ
2.3