画像準備中

SSAG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43563818 品番SSAG1-50J18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,060
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数50 仕様追加工:可能 形状S5K 質量(kg)0.13 表面処理歯部以外黒染 穴径A(Φmm)18 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.08、上限:0.16 歯幅E(mm)10 歯先円直径D(Φmm)52 キー溝幅(mm)6 基準円直径C(Φmm)50 キー溝深さ2.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする