画像準備中

SSAG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43564073 品番 SSAG2.5-30J30
参考基準価格(税別)¥10,120 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
モジュール2.5 歯数30 仕様追加工:可能 形状S5K 質量(kg)0.72 表面処理歯部以外黒染 穴径A(Φmm)30 圧力角(°)20 材料S45C 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.12、上限:0.22 歯幅E(mm)25 歯先円直径D(Φmm)80 キー溝幅(mm)8 基準円直径C(Φmm)75 キー溝深さ3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする