画像準備中

SSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43567336 品番 SSG4-14J22
参考基準価格(税別)¥17,730 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
モジュール4 歯数14 仕様追加工:不可 形状S1K 質量(kg)0.81 表面処理歯部以外黒染 穴径A(Φmm)22 圧力角(°)20 材料S45C 取付ねじ穴サイズ(mm)M5 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24 歯幅E(mm)40 ボス径B(Φmm)40 ボス長F(mm)25 全長G(mm)65 歯先円直径D(Φmm)64 キー溝幅(mm)6 基準円直径C(Φmm)56 キー溝深さ2.8 ねじ穴位置J(mm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする