曜日別特売

SSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
穴径A(Φmm)25
内容量1個注文コード43567449品番SSG4-18J25
参考基準価格(税別)¥19,890販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
モジュール4歯数18仕様追加工:不可形状S1K質量(kg)1.56表面処理歯部以外黒染穴径A(Φmm)25圧力角(°)20材料S45C取付ねじ穴サイズ(mm)M6熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N7 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24歯幅E(mm)40ボス径B(Φmm)60ボス長F(mm)25全長G(mm)65歯先円直径D(Φmm)80キー溝幅(mm)8基準円直径C(Φmm)72キー溝深さ3.3ねじ穴位置J(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする