モジュール4
歯数22
仕様追加工:不可
形状S1K
質量(kg)2.49
表面処理歯部以外黒染
穴径A(Φmm)20
圧力角(°)20
材料S45C
取付ねじ穴サイズ(mm)M5
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50〜60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
歯幅E(mm)40
ボス径B(Φmm)70
ボス長F(mm)25
全長G(mm)65
歯先円直径D(Φmm)96
キー溝幅(mm)6
基準円直径C(Φmm)88
キー溝深さ2.8
ねじ穴位置J(mm)12.5