ボス径B(Φmm)80
歯幅E(mm)40
寸法P.C.D.(mm)60
歯先円直径D(Φmm)108
穴径A(Φmm)20
ボス長F(mm)25
全長G(mm)65
モジュール4
歯数25
仕様追加工:不可
形状S1Z
質量(kg)2.84
ボス長さ4
ボス径(Φmm)32
深さ(mm)取付穴座グリ:32
表面処理歯部以外黒染
圧力角(°)20
材料S45C
ねじ寸法(mm)M8×40
取付穴数6
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N7 級
歯面硬度50〜60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
バックラッシ(mm)下限:0.14、上限:0.24
穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14