SSG5-30R47 SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 43569445 SSG5-30R47 SSG 歯研平歯車 KHK(小原歯車工業) 43569445

SSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43569445 品番SSG5-30R47
参考基準価格(税別)¥52,970 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ボス径B(Φmm)120 歯幅E(mm)50 寸法P.C.D.(mm)100 歯先円直径D(Φmm)160 穴径A(Φmm)25 ボス長F(mm)25 全長G(mm)75 モジュール5 歯数30 仕様追加工:不可 形状S1Z 質量(kg)7.52 ボス長さ6 ボス径(Φmm)47 深さ(mm)取付穴座グリ:42 表面処理歯部以外黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじ寸法(mm)M8×35 取付穴数14 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 穴径(mm)取付穴キリ穴:9、取付穴座グリ穴:14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする