画像準備中

SSG 歯研平歯車

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43569673 品番 SSG6-25J80
参考基準価格(税別)¥53,940 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
モジュール6 歯数25 仕様追加工:不可 形状S1K 質量(kg)7.4 表面処理歯部以外黒染 穴径A(Φmm)80 圧力角(°)20 材料S45C 取付ねじ穴サイズ(mm)M16 熱処理歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N7 級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 バックラッシ(mm)下限:0.18、上限:0.3 歯幅E(mm)60 ボス径B(Φmm)125 ボス長F(mm)28 全長G(mm)88 歯先円直径D(Φmm)162 キー溝幅(mm)22 基準円直径C(Φmm)150 キー溝深さ5.4 ねじ穴位置J(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする