モジュール1.5
歯数30
仕様追加工:可能
形状B3
質量(kg)0.21
表面処理なし
穴径A(Φmm)10
圧力角(°)20
材料SUS303
熱処理なし
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 3級
歯面硬度(187HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.05、上限:0.15
ボス径B(Φmm)36
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)47.12
組立距離E(mm)43
全長F(mm)28.24
歯先距離G(mm)21.56
ボス長H(mm)16
穴長さI(mm)25
歯幅J(mm)10
おさえ面径K(Φmm)25.72
基準円直径C(Φmm)45