画像準備中

SUM ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1 注文コード43569838 品番SUM1-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,030
この商品はモジュールなど5種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1 歯数30 仕様追加工:可能 形状B3 質量(kg)0.057 表面処理なし 穴径A(Φmm)8 圧力角(°)20 材料SUS303 熱処理なし 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 3級 歯面硬度(187HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.13 ボス径B(Φmm)24 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)31.41 組立距離E(mm)28 全長F(mm)17.71 歯先距離G(mm)13.71 ボス長H(mm)10 穴長さI(mm)16 歯幅J(mm)6 おさえ面径K(Φmm)19.03 基準円直径C(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする