モジュール2.5
歯数30
仕様追加工:可能
形状B3
質量(kg)0.76
表面処理なし
穴径A(Φmm)16
圧力角(°)20
材料SUS303
熱処理なし
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704:1978 3級
歯面硬度(187HB以下)
歯面仕上げ切削
バックラッシ(mm)下限:0.07、上限:0.17
ボス径B(Φmm)60
歯切基準面穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)78.54
組立距離E(mm)62
全長F(mm)36.28
歯先距離G(mm)26.27
ボス長H(mm)17
穴長さI(mm)32
歯幅J(mm)15
おさえ面径K(Φmm)47.57
基準円直径C(Φmm)75