画像準備中

SUM ステンレスマイタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43569856 品番 SUM2-30
参考基準価格(税別)¥8,090 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
モジュール2 歯数30 仕様追加工:可能 形状B3 質量(kg)0.37 表面処理なし 穴径A(Φmm)12 圧力角(°)20 材料SUS303 熱処理なし 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704:1978 3級 歯面硬度(187HB以下) 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)下限:0.06、上限:0.16 ボス径B(Φmm)45 歯切基準面穴(H7) 歯先円直径D(Φmm)62.83 組立距離E(mm)50 全長F(mm)29.43 歯先距離G(mm)21.41 ボス長H(mm)12.5 穴長さI(mm)25 歯幅J(mm)12 おさえ面径K(Φmm)36.06 基準円直径C(Φmm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする