KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ねじ歯車
SUN スパイラルギヤ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43569883
品番
SUN1-20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,760
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
20
仕様
追加工:可能
形状
S1
質量(kg)
0.2
ねじれ
R
表面処理
なし
穴径A(Φmm)
12
材料
SUS303
ねじれ角
45°
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯直角圧力角
20°
歯面仕上げ
切削
歯車基準断面
歯直角
バックラッシ(mm)
下限:0.1、上限:0.22
歯幅E(mm)
15
ボス径B(Φmm)
30
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
歯切基準面
穴(H7)
歯先円直径D(Φmm)
45.43
基準円直径C(Φmm)
42.43