※ストレートタイプ
KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の はすば歯車
チューブコネクタ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじサイズ
G1/8
注文コード
43569908
品番
TCR-G1/8
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
高い流動性、Oリングによるシール特性がある六角ソケット付チューブコネクタです。
材質(本体)
CW614N(真鍮)
タイプ
直角タイプ
表面処理
ニッケルメッキ
動作温度(℃)
-30〜100
ねじサイズ
G1/8
動作圧(bar)
最大80