画像準備中

ZST シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43569944 品番ZST1.5-GL
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
モジュール歯直角:1.5(正面ピッチ:CP5) 仕様追加工:可能 形状RL 質量(kg)0.11 ねじれL 全長A(mm)59 有効歯数9 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料S45C ねじれ角19°31′41″ 熱処理なし 歯形並歯 精度等級KHK R 001 2級 歯面硬度(194HB以下) 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面底面 歯幅B(mm)17 かみあい高さD(mm)15.5 高さC(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする