歯幅B(mm)24
高さC(mm)24
かみあい高さD(mm)22
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数150
仕様追加工:可能
寸法(mm)C面取量CX:2
全長(mm)A:1000、A':1008.51
質量(kg)4.13
ねじれR
表面処理なし
圧力角(°)20
形状(mm)RFR
材料DIN C45
ねじれ角19°31′41″
熱処理歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級DIN3962、3963、3967 Q6 級
歯面硬度55〜60HRC
歯研基準面底面
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角