ZSTP2-24L ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 43570014 ZSTP2-24L ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 43570014 ZSTP2-24L ZSTP シュネーベルガー KHK(小原歯車工業) 43570014

ZSTP シュネーベルガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43570014 品番ZSTP2-24L
参考基準価格(税別)¥10,590 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ボス径B(Φmm)45 歯幅E(mm)25 基準円直径C(Φmm)50.93 歯先円直径D(Φmm)56 穴径A(Φmm)15 ボス長F(mm)16 全長G(mm)41 モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667) 歯数24 仕様追加工:可能 形状S1 質量(kg)0.42 ねじれL 表面処理黒染 圧力角(°)20 材料SCM440 ねじれ角19°31′41″ 熱処理調質、歯面高周波焼入れ 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯面硬度50〜60HRC 歯研基準面穴(H7) 歯面仕上げ研削 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11 転位係数0.268 中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)160 組立距離(mm)48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする