ボス径B(Φmm)55
歯幅E(mm)25
基準円直径C(Φmm)63.66
歯先円直径D(Φmm)68
穴径A(Φmm)18
ボス長F(mm)16
全長G(mm)41
モジュール歯直角:2(正面ピッチ:CP6.667)
歯数30
仕様追加工:可能
形状S1
質量(kg)0.74
ねじれL
表面処理黒染
圧力角(°)20
材料SCM440
ねじれ角19°31′41″
熱処理調質、歯面高周波焼入れ
歯形並歯
精度等級JIS B 1702-1 N6 級
歯面硬度50〜60HRC
歯研基準面穴(H7)
歯面仕上げ研削
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)下限:0.03、上限:0.11
転位係数0.085
中心移動長さ(小歯車1回転)(mm)200
組立距離(mm)54