信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の ポッティング
電極保護用シリコーンゲル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1本(50g)
注文コード
43572315
品番
KER-6201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
一液加熱硬化型シリコーンゲルです。
硬化後は絶縁性が高い低弾性ゲルになります。
保管環境
冷蔵保管
外観
硬化前:無色微濁
粘度(Pa・s)
硬化前:0.8(23℃)
比重
硬化前:0.98(25℃)
硬化条件
100℃×2h
体積抵抗率(Ω・m)
硬化後:8.0T
比誘電率 50Hz
硬化後:3.0
誘電正接 50Hz
硬化後:5×10
-4
熱伝導率(W/mk)
硬化後:0.2
吸湿度(%)
硬化後:<0.1(85℃/85%RH×24h)
用途
センサーデバイス・ICチップの電極保護ポッティング、コーティング
仕様
【硬化後】針入度1/4コーン:90、抽出水電圧伝導度:<0.1、絶縁破棄の強さ:14、複素せん断弾性率:2200Pa(10Hz)、体積膨張率:1600ppm/℃
危険物の類別
非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷蔵密栓での保管
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。