画像準備中

電極保護用シリコーンゲル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1本(1kg) 注文コード43572333 品番KER-6201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

一液加熱硬化型シリコーンゲルです。
硬化後は絶縁性が高い低弾性ゲルになります。

保管環境冷蔵保管 外観硬化前:無色微濁 粘度(Pa・s)硬化前:0.8(23℃) 比重硬化前:0.98(25℃) 硬化条件100℃×2h 体積抵抗率(Ω・m)硬化後:8.0T 比誘電率 50Hz硬化後:3.0 誘電正接 50Hz硬化後:5×10-4 熱伝導率(W/mk)硬化後:0.2 吸湿度(%)硬化後:<0.1(85℃/85%RH×24h) 用途センサーデバイス・ICチップの電極保護ポッティング、コーティング 仕様【硬化後】針入度1/4コーン:90、抽出水電圧伝導度:<0.1、絶縁破棄の強さ:14、複素せん断弾性率:2200Pa(10Hz)、体積膨張率:1600ppm/℃ 危険物の類別非危険物
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※冷蔵密栓での保管
※受注生産品につき、ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする