空調服
空調服の 空調・水冷ウェア
空調服の 長袖 空調ウェア・服
NF-111 空調服 上部ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
43573478
品番
NE-111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
【2019新発売】リフト作業に!座ったとき椅子の背もたれに当たらない様にファンが腰上部についています。
色
シルバー/ブラック
サイズ
4L
セット内容
ウェア、立ち襟用スペーサー
仕様
タチエリ
材質
チタン