曜日別特売
VNB311AV-20A-4GS VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AV) SMC 43573687

※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB311AV)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hzねじの種類(-) Rcリード線取出方法(GS) サージ電圧保護回路付グロメット注文コード43573687品番VNB311AV-20A-4GS
参考基準価格(税別)¥19,860販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
管接続口径(20A) 3/4ポート数2ねじの種類(-) Rc定格電圧(V)(4) AC220 50/60Hz作動方式パイロット式型式VNB3リード線取出方法(GS) サージ電圧保護回路付グロメット切換方式(1) N.C. 0.5 MPa - Φ20材質(シール)(A) NBRシールブラケット(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする