曜日別特売
HI 770 Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574616

HI 770 Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574616
HI 770 Checker HC(シリカ) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 43574616

Checker HC(シリカ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43574616品番HI 770
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

試薬キットに比べ扱いやすくずっと正確
測定項目は1機種につき1項目
手のひらサイズで持ち運びに大変便利
別売りの標準液を使えば数値の検証が可能
大きくて見やすい液晶画面
自動電源オフ

用途
手のひらサイズの "Checker HC" シリーズ シリカの測定に
試薬キットに代わるデジタル測定機です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。操作ボタンも1つだけで扱いはとても簡単。高精度の測定が驚きの価格で大変身近になりました。
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、取扱説明書、ケース測定範囲0~200ppm (mg/L)質量(g)64電源単四アルカリ電池1個測定項目高濃度シリカ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5精度±2ppm (mg/L) ±測定値の5% @25℃分解能1ppm (mg/L)光源発光源:LED (470nm)、受光部:シリコンフォトセル電源自動OFF10分間の未使用後使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)アズワン品番1-8266-02
化学物質安全性参考資料:
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16501887
2018-05-01
用途: シリカ濃度計測
カッサーラ工房卸売・小売業

思っていたより①計測は素人には難しい②溶液剤が高額

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする