ジアチェッカー(残留塩素)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43574747 品番 HI 771
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。
「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。
全塩素を0〜500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。
測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。
HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!

セット内容
本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、
試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
測定範囲0〜500ppm (mg/L) 用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 測定項目全塩素 (超高濃度) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 分解能1ppm (mg/L) 光源発光源:LED (610nm)、受光部:シリコンフォトセル 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0〜50(相対湿度95%以下 結露のないこと) アズワン品番1-2724-07 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※プールの塩素測定には不向きです。

商品説明動画

Checker HC(残留塩素)
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43574756
2021-11-04
用途:
水質検査
製造業

純水装置の一次側、活性炭フィルターの塩素除去率を確認する為使用しています。レンタルで使用していたものは購入価格が6倍以上だったのでこちらのジアチェッカーを選定しました。非常に操作も簡単です。

対象商品:
43574747
2020-02-21
用途:
検体の残留塩素濃度測定時
その他業種

残留塩素濃度の測定器は他社製品も含めて多数あるが、この製品は安価であるが数字での表示なのでわかりやすく、小さく背持ち運びに便利。ただ毎回2種類の試薬を使用するので少し手間がかかる。

2人が参考にしています
対象商品:
16501844
2018-06-23
用途:
次亜塩水濃度測定
株式会社セイツー 様

簡単に測定出来て、数字で表示されるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「残留塩素計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする