P-50プライマー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(500g) 注文コード 43575289 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

変成シリコーン系・ポリウレタン系・アクリルシリコン系、共通プライマー。
無黄変タイプ・高粘度タイプ・TXフリー。

透明 用途変成シリコーン系、ポリウレタン系、アクリルシリコン系 共通プライマー 乾燥時間(分)約30(23℃) 塗布面積(m2/缶)1.750(多孔質面) 危険等級U アズワン品番64-8292-31 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.36L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 施工量87.5m(多孔質面)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43575273
2025-03-15
用途:
コンクリートクラック補修に使用
その他業種

ペイントウレタンとの相性が抜群でした。
他の安いプライマーも試しましたがいまいちでした。

対象商品:
43575273
2024-08-21
用途:
コーキングの増し打ちに
つむぎ屋 様

室内で使用したせいか、匂いが強烈に感じられた。危険なにおいだ。この手の商品は初めて使用したので比較はできないが、用途が広いのでこれ一つあれば十分だと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする