シャープ化学
シャープ化学の 下地材/プライマー/シーラー
ビソー水性プライマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(1kg)
注文コード
43575368
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
アクリルエマルジョン
色
無色
用途
塗膜防水ビソーコート専用プライマー
乾燥時間(分)
約40(23℃)
塗布面積(m
2
/kg)
6
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応