シャープ化学
シャープ化学の 下地材/プライマー/シーラー
ビソー水性プライマー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
43575377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アクリルエマルジョン
色
無色
用途
塗膜防水ビソーコート専用プライマー
乾燥時間(分)
約40(23℃)
塗布面積(m
2
/kg)
6
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応