直管形LEDランプ 工事不要 3WAYタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード43575998 品番ECL-L4EYW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

蛍光灯40形グロー・ラピッド工事不要モデル
3way方式 に対応!(グロー・ラピッドは工事不要+直結接続も対応!)
1.グロースタータ式安定器器具 工事不要
2.ラピッドスタート式安定器器具 工事不要
3.直結接続使用
既存器具を無駄にせず60%以上の節電が可能。

電球の種類LED蛍光灯 種別40W形 口金G13 消費電力(W)15.7 光源色白色 全光束(Lm)2300 色温度(K)4200 用途工事ができないオフィスやテナントビル、商業施設や工場に 材質(放熱板)アルミニウム 寸法(mm)1198×Φ30(口金部Φ32.4) 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20〜+40 定格寿命(時間)50000 材質(ケース)ポリカーボネイト 平均演色評価数(Ra)80以上 照度(Lx)(2m直下)140 保証期間3年 EMI規格CISPR 15/VCCI Class B 配光角度(°)約200(ピーク照度50%基準130) RoHS指令(10物質対応)対応 入力電圧AC100V〜242V(50/60Hz)
注意
※本製品ではインバータ(電子式安定器)器具には使用しないで下さい。本製品及び灯具の故障及び破損の原因となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-02-17
用途:
工場と事務所で蛍光灯から交換しました。
株式会社 三橋歯車製作所 様

ラビットタイプの器具に取り付けました。電気代の節約できたので満足です。
もう少し消費電力の少ないタイプが出ればうれしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
42006686
2020-05-27
用途:
事務所の作業時
不動産業

非常に明るくて良いです。
持ちがどの程度かまだわかりませんが、現状満足しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする