曜日別特売
OWL-STD03-BK スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 43576664

OWL-STD03-BK スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 43576664
OWL-STD03-BK スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 43576664
OWL-STD03-BK スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 43576664
OWL-STD03-BK スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 43576664
OWL-STD03-BK スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 43576664
OWL-STD03-BK スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 43576664
OWL-STD03-BK スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド OWLTECH(オウルテック) 43576664

スマホ・タブレット対応充電しながら角度調整可能 アルミスタンド

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード43576664品番OWL-STD03-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

スマホ / タブレットPC対応 充電しながら角度調整できるアルミスタンドです。折り畳み可能で、持ち運びにも最適なコンパクトサイズです。シンプルながらアルミ製の高級感のあるデザインなので、オシャレなカフェなどで利用いただいても違和感はありません。机やスマホとの接触部はシリコンパッドが付いており、傷をつける心配がありません。

特性折り畳み可能付属品キズ防止用シリコンパッド×1材質アルミニウム/シリコンブラック質量(g)約186タイプ卓上スタンド型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×27×130対応機種各種スマートフォン・タブレット(厚さ13mmまで)保証期間初期不良のみ交換保証RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※機器が転倒して破損する恐れがありますので立てかけた状態で操作はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-03
用途: 書き写すときに使用
サービス業

思っていた以上に しっかりとした作りで 買ってよかったです。

対象商品 : 43576673
2023-01-20
用途: 日常的に動画を見るとき使ってます
その他業種

角度の細かいアジャスタができるし、物凄い安定しています。
主に携帯スタンドとして使用してますが、文句のつけようがないほどパーフェクトです。
家族で愛用してます。
ダメになったらまたこれを使いたいほど気に入ってます。

対象商品 : 43576673
2022-02-18
用途: 小型タブレットの設置
教育・研究機関

安定感は高い。金属板の角がやや立っており,タブレットに傷がつかないよう,置き方にやや気を使う。

対象商品 : 43576664
2021-07-26
用途: スマホの固定に

しっかりとした作りで安心感があります。角度や高さも自由自在なので便利になりました。

対象商品 : 43576664
2021-05-27
用途: スマホでWEB会議へ参加時使用
サービス業

スタンドに立て掛ける為、映像がブレる事が無くなり非常に満足。

対象商品 : 43576673
2020-11-09
用途: WEB会議に利用
社会福祉法人きたはりま福祉会医療・福祉・介護関連業

小さい割に安定しています。角度も調整できるので良かったです。

対象商品 : 43576673
2020-05-31
用途: デスクワーク時
サービス業

安定感があり、角度も変えられとても使いやすいです。
充電しながらの使用でも、コードに負担がかからず助かります。

2020-03-06
用途: スマホスタンド
有限会社加藤鉄工所

安定感、重量感、面取りのきれいさとやたら出来が良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする