※9-M12-2-VNB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VNB - エアオペレート形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB604BS)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43580477 品番 VNB604BS-F40A
参考基準価格(税別)¥101,310 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
管接続口径(40A) 1 1/2 ポート数2 ねじの種類(F) G 作動方式パイロット式 型式VNB6 切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ28 材質(シール)(B) FKMシール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする