大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全111種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43604443
品番
M20×235
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
材質
鉄
長さ(mm)
235
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
10
寸法r(mm)
0.8
寸法S(mm)
17
表面処理
生地
寸法e(mm)
19.437
頭部形状
六角穴付き
寸法b(mm)
52
寸法K(mm)
20
寸法da(mm)
22.4
寸法v(mm)
2
穴の形状
六角穴
寸法dk(mm)
30
寸法ds(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目