大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全255種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43606166
品番
M2.3×14
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2.3
長さ(mm)
14
材質
鉄
ねじピッチ
0.4
表面処理
クローム
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじ山種類
メートル並目