対応機種iQOSまたは最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
用途自動車のアクセサリソケットからmicroUSBコネクタを介してiQOSやスマートフォンなどを充電できる車載充電器です。 最大5V/2.4Aの高出力で、iQOSが急速充電できる適切な設計となっています。 約90cmの巻き取り式ケーブルで取り回しがしやすく、すっきりと収納できます。 同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付きです。
色ホワイト
質量(g)約58
コネクタ形状microUSB(Type-B)コネクタ(オス)
定格入力電圧(V)DC12/24
定格出力電流(A)最大出力2.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×115×53(突起部含まず)
発光色ブルー
使用電源アクセサリソケット
保証期間1年
使用地区日本
ケーブル巻き取り式 同軸ケーブル
適合ソケットΦ20.8mm〜Φ22.0mm
定格出力電圧(V)DC5
ケーブル長(cm)約90