使用可能液体不凍液、ギア潤滑油、クランクケース油
用途潤滑油の給油に使用するアナログ式バッチメーター
仕様定量範囲:1〜60L
型式LBM-60M
質量(kg)1.58
最高使用圧力(MPa)10
使用温度(℃)-45〜70
桁数カウンター最大:99.999単位
精度(%)±3
流量(L/min)1〜30
圧力損失(MPa)0.2(流量15L/minの時)
材質(接液部)真鍮、アルミニウム、ステンレス銅、TPE
接続口インレット:Rc 3/8、アウトレット:Rc 3/8
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)28.9×10×16.08(ノズルなし)