セントラルコンベヤー
セントラルコンベヤーの 搬送
セントラルコンベヤーの コンベヤ
セントラルコンベヤーの 取替え用ローラー
スチールローラ・中荷重用(MR3812型)単体
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ローラ幅W(mm)
150
注文コード
43608925
品番
MR3812-150WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥770
この商品は
ローラ幅W
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
MR3812用の替えローラ
ローラ幅W(mm)
150
シャフト径(Φmm)
11.8 パイプ
ローラー耐荷重(kg/本)
70
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.2